連動安全装置用手動レバー

連動安全装置用手動レバー TAKIGEN(タキゲン)

手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型

用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品割りピン2本 材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) コーティング黒色塩化ビニル 表面仕上げレバー:バレル研磨 タキゲンコード60701 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61130992 FA-622 手動レバー
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする