ミキサーブラシ

ミキサーブラシ - Carlisle(カーライル)

太く頑丈なグリップと高密度の毛で、ミキサーや太い配管の洗浄にバツグンの作業力を発揮します!
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシM(品番:40004)もご用意しています。

材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン全長(mm)762サイズL直径(Φmm)76線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22耐熱温度(℃)約130ブラシ長(mm)152内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610904264000602ホワイト
11,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
地域運賃
610903834000614ブルー
7,000
取扱い終了
地域運賃
610903924000605レッド
7,000
取扱い終了
地域運賃
610904084000604イエロー
7,000
取扱い終了
地域運賃
610904174000609グリーン
7,000
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
離島数量1につき¥4,700/税込¥5,170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする