ミキサーブラシワイド

ミキサーブラシワイド - Carlisle(カーライル)

長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシワイドL(品番:40007)もご用意しています。

材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン全長(mm)406サイズM直径(Φmm)100線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35~37耐熱温度(℃)約130ブラシ長(mm)152内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610904784000502ホワイト
10,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
地域運賃
610904354000514ブルー
6,100
取扱い終了
地域運賃
610904444000505レッド
6,100
取扱い終了
地域運賃
610904534000504イエロー
6,100
取扱い終了
地域運賃
610904624000509グリーン
7,000
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
離島数量1につき¥4,700/税込¥5,170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする