Carlisle(カーライル)
ネイルブラシS
手指用と爪先用のブラシが表裏についたコンパクトなネイルブラシ。
材質
(毛)ハードポリプロピレン、(ボディ)ポリプロピレン
色
ホワイト
幅(mm)
38
全長(mm)
89
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
10/13
耐熱温度(℃)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61090557
3623900
¥
680
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170