シロクマ
アルトハンドル
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途
家具等の取手・ハンドル
材質
樹脂
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61151895
P-27
124
90
27
KBカリン
大
¥
790
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151913
P-27
124
90
27
KBチーク
大
¥
790
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151922
P-27
94
70
24
KBチーク
小
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151938
P-27
124
90
27
KBナラ
大
¥
790
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151947
P-27
94
70
24
KBナラ
小
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151956
P-27
124
90
27
クロームカリン
大
¥
490
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151974
P-27
124
90
27
クロームチーク
大
¥
490
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151904
P-27
94
70
24
KBカリン
小
¥
693
取扱い終了
返品不可
61151965
P-27
94
70
24
クロームカリン
小
¥
440
取扱い終了
返品不可
61151983
P-27
124
90
27
クロームナラ
大
¥
484
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください