曜日別特売
モノタロウ

マグネットフック クルクル自在タイプ

マグネットフック クルクル自在タイプ - モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプ - モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプ - モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプ - モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプ - モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプ - モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプ - モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプ - モノタロウ
(148件のレビュー)

ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました!
小さくても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!

材質
本体部:スチール
フック部:スチール
表面処理:ニッケルメッキ
磁石部:ネオジム磁石
用途服やカバンなどの吊り下げに耐荷重(kg)約2(垂直)特性超強力全長(mm)63直径(Φmm)25高さ(mm)11質量(g)33フック自在回転内容量1個
注意
※時計・額縁・ガラス製品などの割れやすい物、貴重品・危険物などは絶対に掛けないでください。
※耐荷重はあくまで目安です。取り付け場所の材質、環境により強度が変わります。
※耐荷重目安以下で使用し、外れないかの確認をしてください。
※万一の落下に備え、周辺に人がいない・壊れ物が無い場所に設置してください。
※吸着させる時に手を挟まぬようご注意ください。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では使用できません。錆が発生致します。
※裏面の金属部分で被接地面を傷つけることがありますのでご注意ください。
(傷がつきやすい場所にはとりつけない・必ず外してから移動する)
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62792993KRU-NEO5-SAMURAI
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り22891点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:148
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 軽トラ室内のハンガー掛け

軽トラ室内で脱いだ上着や予備のジャケットをハンガーでかけておくために、背面ガラス上部に装着して使っています。よほど重い服でなければ十分保持してくれるため調子にのって4つほど装着してます。簡単便利です。一番はモノタロウマスコットシールが気に入ってます。

2025-10-15
用途: 耐熱グローブを壁に掛けるために
製造業

前は吸盤タイプを使っていましたが定期的に取り付け直さないといつの間にか落ちているので磁石固定のフックにしました
可愛らしいマーク付きのほうが宣伝を狙ってか少しお安いのでこちらを選びました 強度は問題ないことを以前から他所で使っているので安心して購入することができました

2025-10-01
用途: 軽トラキャビン背面にハンガー掛けるため利用

薄手のジャケット程度なら十分保持してくれました。スイングしてくれるのも気軽に装着できてよいと思います。もちろんもっと安いマグネットフックもありますが、モノタロウ侍が気に入ってわざわざこちらをチョイスしました。

2025-10-18
用途: 台所のフック
有限会社菊池自動車自動車・二輪車・自転車関連業

かなりじゅうりょうぬあるののにもたえられます中華鍋をつるしてます

1が参考にしています
対象商品 : 62792993
2025-09-20
用途: 日常
第三弁天丸

これ小さいのに凄く強力!剥がすのに苦労するくらい!
職場でも重宝しています。

2025-06-21
用途: 軽トラの運転席周り
その他業種

他の方のレビューにもあるようにマグネットは強力です。
当初、事務所内のスチールラックやホワイトボードにとりつけていたのですが
軽トラックの運転席や助手席のヘッドレスト付近に、このフックを取り付けたところ中々便利です。縦横斜めにも取り付けられ、軽トラックは、エコバッグなど引っかけるところが少ないのでお勧めです。
安価なのも大変助かります。(へへ;

対象商品 : 62792993
2025-09-04
用途: 工具を吊るす

マグネットが強力で意外と重い工具を吊るしても外れたりずれたりする事がなくとても良いです。何度かリピート購入してます

2025-06-15
用途: 飾り

ウォーターサーバーの横に飾り兼タオル掛けに使用しています。
とても可愛らしく気に入りました。
モノタロウファンの人はお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする