曜日別特売

リタック(転写用)シート

リタック(転写用)シート - 中川ケミカルリタック(転写用)シート - 中川ケミカルリタック(転写用)シート - 中川ケミカル
(1件のレビュー)

転写用シートです。
切り文字、サインなどを貼る際に使用します。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

用途屋内または短期屋外用に。幅(mm)450材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05無色透明内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492415CS045RTC022
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
89595887CS045RTCR12
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21492415
2021-08-30
用途: カッティングシートの転写
卸売・小売業

カッティングシートの剥離に使用したかったのですが、まったくくっつかず。。結局マスキングテープを使用しました。
別メーカーのカッティングシートに使用したので、次回は同メーカーのカッティングシートで試してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする