曜日別特売

クッキングシート レギュラー

クッキングシート レギュラー - 日本製紙クレシアクッキングシート レギュラー - 日本製紙クレシア
(1件のレビュー)

フライパン、セイロ、鍋、ホットプレート、電子レンジなどのまるいかたちの調理器具に最適。
料理が型崩れすること無く、きれいに仕上がる両面シリコン加工。
油脂分や水を通さないので、調理器具や食器を汚さず、後片付けが簡単。
蒸気を適度に通すので、蒸し料理にはふきん代わりに。
熱に強く(耐熱温度250℃で20分)オーブン、電子レンジ、スチコンに幅広く使用可能。

幅(cm)30
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153846-1本(3m)3
オープン169
169
186(税込)
当日出荷
61153855-1本(10m)10
オープン329
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り24点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61153855
2020-11-10
用途: パン作り
運輸・通信業

お菓子作りに使用したり、フライパンで魚焼きをするときなどに使用。使いやすいが若干厚手のため、丸い容器に設置する際は少ししわにしてから使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする