LED軒下用ベースダウンライト
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。
LED電球搭載型ダウンライト。
長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。
ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)6
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
内容量1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61158466 | OD261864ND | 45437509 | OD261864NR |
|
オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 61158475 | OD261865LD | 45437518 | OD261865LR |
|
オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 61158484 | OD261865ND | 45437527 | OD261865NR |
|
オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |