LEDベースダウンライト 連続調光
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光未対応
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
内容量1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61160356 | OD361116 | 00699435 | OD361116R |
|
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,198 税込¥7,918 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 61160383 | OD361119 | 00699460 | OD361119R |
|
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,198 税込¥7,918 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 61160392 | OD361120 | 00699469 | OD361120R |
|
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,198 税込¥7,918 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 61160444 | OD361125 | 00699478 | OD361125R |
|
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥5,898 税込¥6,488 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 61160453 | OD361126 | 00699487 | OD361126R |
|
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥5,898 税込¥6,488 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 61160462 | OD361127 | 00699496 | OD361127R |
|
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥5,898 税込¥6,488 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 61160478 | OD361128 | 00699320 | OD361128R |
|
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥5,898 税込¥6,488 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 61160496 | OD361130 | 00699521 | OD361130R |
|
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥5,898 税込¥6,488 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |