LEDポーチライト縦・横向き取付可能

LEDポーチライト縦・横向き取付可能 ODELIC(オーデリック)

戸建住宅や、集合住宅の共有スペースをはじめ、幅広く使用される定番スタイルのLEDポーチライト。
便利なセンサタイプは縦付・横付それぞれご用意しました。
和風タイプも加え、充実のラインナップです。

消費電力(W)11 仕様壁面・天井面取付兼用、縦向き・横向き取付兼用、調光器不可、化粧ネジ式、防雨型 材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白) 幅(mm)106 質量(kg)1.6 高さ(mm)708 奥行(mm)121 LED寿命(時間)40000 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)83 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61161537 OG254505 5000 昼白色 103.1 1135
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
61161546 OG254506 2700 電球色 84.2 927
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする