スーパーツール
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)
パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。
メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類
デジタル形
精度(%)
±3
ヘッド形状
ラチェット形
主な用途
締め付け用
負荷方向
左右
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
324
332
375
430
573
766
差込角(inch)
1/4
3/8
1/2
3/4
トルク調整範囲(N・m)
選択してください
2~10
5~25
10~50
20~100
40~200
60~300
最小目盛(N・m)
0.01
0.1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(inch)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168013
DTRH2010R
324
1/4
2~10
0.01
856-1206
¥
261,670
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61168022
DTRH3025R
332
3/8
5~25
0.01
856-1207
¥
261,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168038
DTRH3050R
375
3/8
10~50
0.01
856-1208
¥
264,970
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61168047
DTRH4100R
430
1/2
20~100
0.1
856-1209
¥
270,870
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61168056
DTRH4200R
573
1/2
40~200
0.1
856-1210
¥
281,100
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168065
DTRH6300R
766
3/4
60~300
0.1
856-1211
¥
305,380
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください