曜日別特売

デジタルトルクレンチ(ケーブル式)

デジタルトルクレンチ(ケーブル式) - スーパーツール

パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。
メモリー最大250件。設定トルク数9件。

種類デジタル形精度(%)右±2、左±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右内容量1本
全7種類を絞り込む
差込角(inch)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(inch)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168214DTRH30852713/817(4.2)~850.1855-8483
56,840
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
61168196DTRH30302213/86(1.5)~300.01855-8481
52,780
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
61168205DTRH30602303/812(3)~600.01855-8482
53,800
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
61168223DTRH31353803/827(6.8)~1350.1855-8484
60,900
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
61168232DTRH41353801/227(6.8)~1350.1855-8485
60,900
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
61168248DTRH42005201/240(10)~2000.1855-8486
65,980
50,980
56,078(税込)
取扱停止中
61168257DTRH43406401/268(17.0)~3400.1855-8487
77,140
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする