曜日別特売

デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド

デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド - スーパーツールデジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド - スーパーツール
(1件のレビュー)
内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(inch)
口開き(mm)
質量(g)
適合機種
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168293DTMW30H103-5~30245DTMW30085・3013570
10,350
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
61168302DTMW41H130-10~41425DTMW4120088
11,030
7,998
8,798(税込)
当日出荷
61168327DTMW4HS601/2-170DTMW30085・3013532
5,410
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
61168336DTMW4HB801/2-305DTMW4120039
6,130
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
61168318DTMW3HS603/8-155DTMW30085・3013532
5,000
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61168302
2018-02-09
用途: 差し込みのサイズ
ツナグ電工株式会社建設業・工事業

差し込みの部分がデカい。自社のトルクレンチしか互換性がない。購入前にサイズを検索したが出てこなかったので一か八かだったがダメであった。工具箱の奥に追いやられることだろう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする