耐熱用ひしフランジ形ユニット

耐熱用ひしフランジ形ユニット - 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット - 旭精工
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N2(mm)
寸法N3(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60626728UCFA201C4HR525.533.312153110254786010104012.712
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626737UCFA202C4HR525.533.312153110254786010104012.715
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626746UCFA203C4HR525.533.312153110254786010104012.717
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626755UCFA204C4HR525.533.312153110254786010104012.720
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626764UCFA205C4HR52735.8141634.112565986812135114.325
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
60626773UCFA206C4HR53140.2141838.1144721178012135815.930
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626782UCFA207C4HR53444.4161942.9161821309014156617.535
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626798UCFA208C4HR53651.2162149.2175871441001415711940
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626807UCFA209C4HR53852.2182249.2181901481081617721945
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626816UCFA210C4HR54054.6182251.6190941571151617761950
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626825UCFA211C4HR543-20-55.6219-18413016--22.255
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする