HotaluX(ホタルクス)
LED電球 E26 LIFELED's 60形相当
断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。
消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。
密閉形器具にも使用できます。
口金
E26
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
88
消費電力(W)
7.8
外径(Φ)×全長(mm)
55×110
定格入力電流(A)
0.13
寿命
40000時間
配光角度(°)
180
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※調光機能の付いた器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168668
LDA8N-G/S-キキ
900
昼白色
115.3103.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61168677
LDA8L-G/S-キキ
810
電球色
103.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください