CAPTAIN STAG
CSクラシックス FDディレクターチェア
ラグジュアリーなアイボリー色のディレクターチェア。
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステン)、張り材:綿65%、ポリエステル35%
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×550×820
収納寸法(mm)
550×820×厚さ170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092634
UP-1030
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください