CAPTAIN STAG ジョイント脚+10cm

CAPTAIN STAG ジョイント脚+10cm - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。

適合
ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S
ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S
サイドテーブル
材質アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)質量(g)110外径×全長(mm)25×155内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093255UC-0522
750
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62093255
2020-03-13
用途: アウトドアテーブルで
自動車・二輪車・自転車関連業

クイックキャンプ製のテーブルに使えました。10cmUPですがキャンプで調理テーブルとしてつかうのにちょうど良い高さに調節できました。ちなみにコールマンのテーブルにも使えます。流用する場合は取り付け寸法を確認の上使ってください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする