CAPTAIN STAG
CSフォールディングベンチ
丈夫なスチール製。持ち運びに便利なフォールディングベンチ。
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
120(片側60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
940×395×380
座面高さ(mm)
380
収納寸法(mm)
940×850×厚さ26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093264
UC-1608
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください