マリンシューズNEO-2
収納ケース付。
材質表皮:ナイロン、中層:指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)、底:合成ゴム
形状ローカット
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62095802 | UX-0666 | 16451727 | UX-1296 |
|
ウォーターシューズ | CAPTAIN STAG | 1組 | ¥2,398 税込¥2,638 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 62095818 | UX-0667 | 54144959 | UX-1297 |
|
ウォーターシューズ M | CAPTAIN STAG | 1足 | ¥2,398 税込¥2,638 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |