キャスト アルミ クッキングポット

キャスト アルミ クッキングポット CAPTAIN STAG

「煮る」「炊く」「炒める」! 多彩な料理可能なクッキングポット。
ふっ素加工でお手入れ簡単。 アルミダイキャスト製。
熱伝導に優れたアルミ製。 蓄燃性の高い鋳物製。 丈夫で長持ち錆びにくい。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%) 底の厚さ:5.0mm(表面加工:内面=ふっ素樹脂塗膜加工、外面=焼付け塗装)、蓋:アルミニウム合金(表面加工:内面=ふっ素樹脂塗膜加工、外面=焼付け塗装) 質量(kg)1.4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
満水容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62096414 UG-3001 4.5
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
62096423 UG-3002 2.5
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする