ダクト用換気扇

ダクト用換気扇 日立

天井埋込型、BL認定品(浴室用Ⅰ型・低騒音型、浴室・洗面所・トイレ・居間用

適合場所浴室・洗面所・トイレ・居間 埋め込み寸法(mm)175角 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)1.4 電源電圧100V 消費電力(W)(50/60Hz)18/16 運転音(dB)32.0/30.0 外形寸法(幅W×高さH)(mm)245×172 風量(m3/h)(50/60Hz)110/100 内容量1台
注意
※水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース(D種接地工事)をしてください。
※天井板の下側(室内側)から本体を天井板に直接取り付けてください。
※浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、適下しても不快にならない場所をお選びください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61953212 DS-10BH-BL
18,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする