日立 日立の 空調・電設資材 日立の 空調/換気関連部品 日立の 換気扇本体 用途別換気扇 用途別換気扇 注文コード トイレ用、低騒音タイプ 適合場所トイレ 質量(kg)1.7 電源電圧100V 消費電力(W)(50/60Hz)20/18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×190×187 運転音(dB)39/39 風量(m3/h)(50/60Hz)110/110 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TH-12S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61953438 TH-12S ¥12,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調/換気関連部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 産業用換気扇 日本キヤリア 税込¥28,578~ ¥25,980~ 標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 電気式 三菱電機 税込¥16,478~ ¥14,980~ 交換用プロペラファン SUNWAVE(LIXIL) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 交換用プロペラファン SUNWAVE(LIXIL) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ルームエアコン 5.6kW アイリスオーヤマ 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 浴室用換気乾燥機 日本キヤリア 税込¥74,778~ ¥67,980~ ルームエアコン 2.8kW アイリスオーヤマ 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ パイプ用ファン 日本キヤリア 税込¥6,048~ ¥5,498~ ダクト用換気扇 日本キヤリア 税込¥10,778~ ¥9,798~ 空調換気扇 日本キヤリア 税込¥28,578~ ¥25,980~ パイプ360mm Panasonic(パナソニック) 税込¥4,838 ¥4,398 パイプ600mm Panasonic(パナソニック) 税込¥5,058 ¥4,598 ルームエアコン 2.5kW アイリスオーヤマ 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ 浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排 高須産業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ シーリングファン 羽根径110cm Panasonic(パナソニック) 税込¥109,978~ ¥99,980~ ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア 税込¥24,178~ ¥21,980~ ルームエアコン 3.6kW アイリスオーヤマ 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ ルームエアコン 2.2kW アイリスオーヤマ 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ルームエアコン 6.3kW アイリスオーヤマ 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品換気扇本体壁取付形換気扇 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります 壁埋込形換気扇 ルーフファン・ベンチレータ 壁取付形換気扇 天井埋込形換気扇 天井カセット形換気扇 パイプファン シロッコファン ダクトファン エアー搬送ファン シェアする マイページ 最近見た商品