フロンティア フロンティアの 農業・園芸資材 フロンティアの ガーデンフェンス・連杭 メイプル縁石 メイプル縁石 注文コード ガーデニングだけでなく、玄関まわりやテラスに。 用途洋風花壇材 材質コンクリート 質量(kg)約6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×82×82 内容量1個 注意 ※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。 ※色にばらつきが発生することがあります。 ※衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62090613 - オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【袋のみ】真空和紙無地 スタンド アサヒパック 税込¥4,728~ ¥4,298~ 【袋のみ】 SFポリDH 虹色青海波・にじのきらめき アサヒパック 税込¥7,478~ ¥6,798~ 【袋のみ】紐付クラフトB角底 華やぎ一膳・あきたこまち アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ フラワーベース TAMAKI 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【袋のみ】 ラミC 稲穂と枡・新潟産こしひかり アサヒパック 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 【袋のみ】 MポリポリDH 流稲・新潟こしひかり アサヒパック 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 【袋のみ】 エコポ 選旨(えらうま) アサヒパック 税込¥4,068~ ¥3,698~ サスティー シングルパック キャビノチェ 税込¥428~ ¥389~ (18) ポリパイ竹の子 2個入り FSC藤原産業 税込¥1,318~ ¥1,198~ エコ竹補強用アルミパイプ タカショー 税込¥2,088~ ¥1,898~ 【袋のみ】 エコポ 一粒万倍 アサヒパック 税込¥4,068~ ¥3,698~ 【袋のみ】 ポリポリDH カラフルごはんだいすき アサヒパック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(半透明)厚口 アサヒパック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 【袋のみ】紐付クラフトB角底 米蔵・コシヒカリ アサヒパック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 【袋のみ】紐付クラフト舟底 無地 アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 防犯・防鳥用とげマット 黒 アーテック 税込¥714 ¥649 バスケットへ 【袋のみ】紐付クラフト舟底 一生懸命の味 アサヒパック 税込¥10,448~ ¥9,498~ 【袋のみ】 業務用お米シリーズ アサヒパック 税込¥3,078~ ¥2,798~ 【袋のみ】 NEWマットポリ 和紙調元気の素ごはん アサヒパック 税込¥7,588~ ¥6,898~ 【袋のみ】 ラミC う米とこ穫り アサヒパック 税込¥9,788~ ¥8,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ガーデンフェンス・連杭 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります ネット・シート・マルチ 支柱・アーチ・柵 ビニールハウス・温室 散水・かん水資材 ガーデンフェンス・連杭 水さし・ジョーロ・バケツ プランター・鉢 育苗・誘引・接木 コモ・ムシロ・縄・園芸テープ かご・ポテ・収穫・回収袋 田んぼ・畔関連商品 防鳥・防獣用品 ラティス/デッキ/オーニング ガーデンチェアー 生ゴミ処理 盆栽関連 出荷・包装資材 酪農・畜産資材・動物用品 シェアする マイページ 最近見た商品