曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - DAIKO(大光電機)
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
材質
寸法(mm)
質量(kg)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81362690DCH-38780Y1台37-(器具)径Φ705 高385--
73,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65927225DCH-38212Y1個18.8鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 透明(リブ入)径Φ455×高1603.540,000時間
66,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927234DCH-38213Y1個28.2鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 透明(リブ入)径Φ565×高1605.240,000時間
93,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927243DCH-38214Y1個37.6鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 透明(リブ入)径Φ565×高1606.640,000時間
120,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927277DCH-38220Y1個18.8鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 乳白消し径Φ505×高2003.540,000時間
56,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927286DCH-38221Y1個28.2鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 乳白消し径Φ595×高2004.840,000時間
80,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927295DCH-38222Y1個37.6鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 乳白消し径Φ700×高2006.240,000時間
105,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927313DCH-38778Y1個23.4鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装、ガラス 乳白消し径Φ600×高395×全長12003.440,000時間
42,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927322DCH-38779Y1個23.4鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装、ガラス 乳白消し径Φ600×高3503.240,000時間
42,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927338DCH-38780Y1個39鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装、ガラス 乳白消し径Φ705×高3854.740,000時間
73,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927347DCH-38781Y1個46.8鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装、ガラス 乳白消し径Φ705×高3855.340,000時間
74,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
65953913LZH-91651YC1個18.8鋼管 クロームメッキ、クリスタルカットガラス径Φ380×高95×全長600~12005.640,000時間
150,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65953922LZH-91652YC1個37.6鋼板・鋼管 クロームメッキ、クリスタルカットガラス径Φ520×高95×全長600~12008.940,000時間
250,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927137DCH-38171Y1個23.4鋼板・鋼管 ブラウンアンティーク色塗装、ガラス 消し径Φ580×高385×全長12004.140,000時間
44,000
取扱い終了
返品不可
65927146DCH-38172Y1個31.2鋼板・鋼管 ブラウンアンティーク色塗装、ガラス 消し径Φ600×高3704.840,000時間
52,000
取扱い終了
返品不可
65927155DCH-38173Y1個46.8鋼板・鋼管 ブラウンアンティーク色塗装、ガラス 消し径Φ680×高400740,000時間
75,000
取扱い終了
返品不可
65927164DCH-38174Y1個62.4鋼板・鋼管 ブラウンアンティーク色塗装、ガラス 消し径Φ680×高400940,000時間
98,000
取扱い終了
返品不可
65927173DCH-38194Y1個14.7鋼板・鋼管 金色塗装、ガラス 透明(一部消し)径Φ580×高320×全長12003.740,000時間
35,800
取扱い終了
返品不可
65927182DCH-38195Y1個29.4鋼板・鋼管 金色塗装、ガラス 透明(一部消し)径Φ650×高320×全長12006.240,000時間
63,800
取扱い終了
返品不可
65927198DCH-38196Y1個29.4鋼板・鋼管 金色塗装 、ガラス 透明(一部消し)径Φ650×高3005.840,000時間
63,800
取扱い終了
返品不可
65927207DCH-38197Y1個39.2鋼板・鋼管 金色塗装、ガラス 透明(一部消し)径Φ650×高3007.440,000時間
79,800
取扱い終了
返品不可
65927216DCH-38202Y1個32.9鋼板・鋼管 ダークブラウンアンティーク色塗装、ガラス アンバー色塗装径Φ670×高675×全長12008.340,000時間
88,000
取扱い終了
返品不可
65927252DCH-38218Y1個14.1鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 乳白消し径Φ450×高340×全長700~12002.440,000時間
50,000
取扱い終了
返品不可
65927268DCH-38219Y1個14.1鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 乳白消し径Φ505×高2002.540,000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
65927356DCH-38783Y1個14.1鋼板・鋼管・鋼棒 アイボリーアンティーク色塗装、ガラス 消し径Φ610×高2102.540,000時間
58,000
取扱い終了
返品不可
65927365DCH-38784Y1個28.2鋼板・鋼管・鋼棒 アイボリーアンティーク色塗装、ガラス 消し径Φ820×高2104.640,000時間
98,000
取扱い終了
返品不可
65927374DCH-38790Y1個14.7鋼板・鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ475×高315×全長1015~18151.540,000時間
26,200
取扱い終了
返品不可
65927383DCH-38791Y1個14.7鋼板・鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ450×高2151.640,000時間
26,200
取扱い終了
返品不可
65927392DCH-38792Y1個29.4鋼板・鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ580×高2152.840000時間
45,800
取扱い終了
返品不可
65927408DCH-38794Y1個23.4鋼板・鋼管 白塗装、ガラス 乳白消し径Φ525×高1602.640,000時間
36,800
取扱い終了
返品不可
65927417DCH-38795Y1個46.8鋼板・鋼管 白塗装、ガラス 乳白消し径Φ660×高1704.840,000時間
66,800
取扱い終了
返品不可
65927426DCH-38796Y1個62.4鋼板・鋼管 白塗装、ガラス 乳白消し径Φ660×高1706.240,000時間
85,000
取扱い終了
返品不可
65927435DCH-38906Y1個28.2鋼板・鋼管 カーキーブラウン色塗装、鋼板・鋼棒 黒塗装、木製 ダークオーク色塗装径Φ700×高3504.440,000時間
98,000
取扱い終了
返品不可
65927444DCH-39112Y1個14.1鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ、木製 ウォールナット色塗装、ステンドグラス径Φ575×高305×全長12002.740,000時間
89,000
取扱い終了
返品不可
65927453DCH-39113Y1個28.2鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ、木製 ウォールナット色塗装、ステンドグラス径Φ645×高2904.140,000時間
148,000
取扱い終了
返品不可
65927462DCH-39183Y1個14.1鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ、クリスタルカットガラス、ガラス 透明径Φ505×高310×全長12003.440,000時間
93,000
取扱い終了
返品不可
65927478DCH-39184Y1個28.2鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ、クリスタルカットガラス、ガラス 透明径Φ605×高2855.640,000時間
157,000
取扱い終了
返品不可
65927487DCH-39223Y1個14.1鋼板・鋼管・鋼棒 ラスティーブラウン塗装、ステンレス棒、ガラス 透明(泡入)径Φ545×高2903.240,000時間
72,000
取扱い終了
返品不可
65927496DCH-39224Y1個28.2鋼板・鋼管・鋼棒 ラスティーブラウン塗装、ステンレス棒、ガラス 透明(泡入)径Φ610×高3005.940,000時間
128,000
取扱い終了
返品不可
65927505DCH-39310Y1個14.1鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(一部消し)径Φ395×高2752.940,000時間
70,000
取扱い終了
返品不可
65927514DCH-39311Y1個28.2鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(一部消し)径Φ550×高2755.240,000時間
125,000
取扱い終了
返品不可
65927523DCH-39453Y1個14.7鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ、鋼板 白塗装、陶器 白(マット)、ガラス 透明消し径Φ580×高290×全長8003.440000時間
42,800
取扱い終了
返品不可
65927532DCH-39454Y1個14.7鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ、鋼板 白塗装、陶器 白(マット)、ガラス 透明消し径Φ580×高2703.340,000時間
39,800
取扱い終了
返品不可
65927548DCH-39455Y1個24.5鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ、鋼板 白塗装、陶器 白(マット)、ガラス 透明消し径Φ675×高2754.940,000時間
57,800
取扱い終了
返品不可
65927557DCH-39456Y1個29.4鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ、鋼板 白塗装、陶器 白(マット)、ガラス 透明消し径Φ675×高2755.640,000時間
66,800
取扱い終了
返品不可
65927575DCH-39463Y1個14.1鋼板・鋼管 オフホワイト塗装、ガラス 消し(外面白塗装)径Φ600×高310×全長12003.240,000時間
59,800
取扱い終了
返品不可
65927584DCH-39464Y1個18.8鋼板・鋼管 オフホワイト塗装、ガラス 消し(外面白塗装)径Φ735×高290440,000時間
69,000
取扱い終了
返品不可
65927593DCH-39465Y1個28.2鋼板・鋼管 オフホワイト塗装、ガラス 消し(外面白塗装)径Φ890×高290640,000時間
105,000
取扱い終了
返品不可
65927602DCH-39466Y1個37.6鋼板・鋼管 オフホワイト塗装、ガラス 消し(外面白塗装)径Φ890×高2907.340,000時間
135,000
取扱い終了
返品不可
65927618DCH-39469Y1個14.1鋼板・鋼管 オフホワイト塗装、ガラス 乳白消し径Φ440×高270×全長700~12002.440,000時間
39,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65927225DCH-38212Y63719119DCH-38212YDCH-38212Y シャンデリア/~4.5畳 DAIKO(大光電機) 63719119シャンデリア/~4.5畳DAIKO(大光電機)1台
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
65927234DCH-38213Y63719155DCH-38213YDCH-38213Y シャンデリア/~6畳 DAIKO(大光電機) 63719155シャンデリア/~6畳DAIKO(大光電機)1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
65927243DCH-38214Y63719024DCH-38214YDCH-38214Y シャンデリア/~10畳 DAIKO(大光電機) 63719024シャンデリア/~10畳DAIKO(大光電機)1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
65927277DCH-38220Y63719128DCH-38220YDCH-38220Y シャンデリア/~4.5畳 DAIKO(大光電機) 63719128シャンデリア/~4.5畳DAIKO(大光電機)1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
65927286DCH-38221Y63719173DCH-38221YDCH-38221Y シャンデリア/~8畳 DAIKO(大光電機) 63719173シャンデリア/~8畳DAIKO(大光電機)1台
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました
65927295DCH-38222Y63719033DCH-38222YDCH-38222Y シャンデリア/~10畳 DAIKO(大光電機) 63719033シャンデリア/~10畳DAIKO(大光電機)1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
65927313DCH-38778Y63719085DCH-38778YDCH-38778Y シャンデリア/~4.5畳 DAIKO(大光電機) 63719085シャンデリア/~4.5畳DAIKO(大光電機)1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
65927322DCH-38779Y63719094DCH-38779YDCH-38779Y シャンデリア/~4.5畳 DAIKO(大光電機) 63719094シャンデリア/~4.5畳DAIKO(大光電機)1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
65927338DCH-38780Y81362690DCH-38780YDCH-38780Y シャンデリア DAIKO(大光電機) 81362690シャンデリアDAIKO(大光電機)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65927347DCH-38781Y63719015DCH-38781YDCH-38781Y シャンデリア/~10畳 DAIKO(大光電機) 63719015シャンデリア/~10畳DAIKO(大光電機)1台
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
65953913LZH-91651YC63719259LZH-91651YCLZH-91651YC シャンデリア/クリスタル DAIKO(大光電機) 63719259シャンデリア/クリスタルDAIKO(大光電機)1台
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
65953922LZH-91652YC63719268LZH-91652YCLZH-91652YC シャンデリア/クリスタル DAIKO(大光電機) 63719268シャンデリア/クリスタルDAIKO(大光電機)1台
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする