キッチンライト

キッチンライト DAIKO(大光電機)

定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 内容量1個
注意
※調光器併用不可
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65928257 DCL-38488W 12 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 1.3 13 LED 12W 昼白色 5000K
22,800
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65928056 DCL-38249W 12 鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白 1.2 13 LED 12W 昼白色 5000K
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928065 DCL-38249Y 12 鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白 1.2 13 LED 12W 電球色 2700K
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928196 DCL-38485W 24 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 2.3 25 LED 24W 昼白色 5000K
28,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928205 DCL-38485Y 24 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 2.3 25 LED 24W 電球色 2700K
28,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928232 DCL-38487W 6 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 0.9 11 LED 6W 昼白色 5000K
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928275 DCL-38489W 6 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 0.9 11 LED 6W 昼白色 5000K
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928302 DCL-38490Y 12 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 1.5 13 LED 12W 電球色 2700K
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65930795 DCL-39742W 6 鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白 0.6 11 LED 6W 昼白色 5000K
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65930813 DCL-39743W 5.5 アルミ型材 白アルマイト、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 0.5 10 LED 5.5W 昼白色 5000K
17,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65930838 DCL-39744W 11 アルミ型材 白アルマイト、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 0.9 20 LED 11W 昼白色 5000K
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65928074 DCL-38250W 24 鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白 1.5 25 LED 24W 昼白色 5000K
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928083 DCL-38250Y 24 鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白 1.5 25 LED 24W 電球色 2700K
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928214 DCL-38486W 24 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 2.4 25 LED 24W 昼白色 5000K
28,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928223 DCL-38486Y 24 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 2.4 25 LED 24W 電球色 2700K
28,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928248 DCL-38487Y 6 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 0.9 11 LED 6W 電球色 2700K
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928266 DCL-38488Y 12 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 1.3 13 LED 12W 電球色 2700K
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928284 DCL-38489Y 6 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 0.9 11 LED 6W 電球色 2700K
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65928293 DCL-38490W 12 アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 1.5 13 LED 12W 昼白色 5000K
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65930804 DCL-39742Y 6 鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白 0.6 11 LED 6W 電球色 2700K
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65930822 DCL-39743Y 5.5 アルミ型材 白アルマイト、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 0.5 10 LED 5.5W 電球色 2700K
17,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65930847 DCL-39745W 11 アルミ型材 白塗装、プラスチック 白、アクリル 乳白 1.4 18 LED 11W 昼白色 5000K
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65928056 DCL-38249W 63715479 DCL-38249W DCL-38249W キッチンライト/棚下/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 63715479 キッチンライト/棚下/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 1台 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました
65928065 DCL-38249Y 63715488 DCL-38249Y DCL-38249Y キッチンライト/棚下/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 63715488 キッチンライト/棚下/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 1台 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました
65928196 DCL-38485W 63715208 DCL-38485W DCL-38485W キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 63715208 キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 1台 17,900 税込19,690 注文コードが変更になりました
65928205 DCL-38485Y 63715217 DCL-38485Y DCL-38485Y キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 63715217 キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 1台 17,900 税込19,690 注文コードが変更になりました
65928232 DCL-38487W 63715314 DCL-38487W DCL-38487W キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 63715314 キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 1台 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました
65928275 DCL-38489W 63715269 DCL-40784W DCL-40784W キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 63715269 キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65928302 DCL-38490Y 63715305 DCL-40785Y DCL-40785Y キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 63715305 キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65930795 DCL-39742W 63716093 DCL-39742W DCL-39742W シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型 DAIKO(大光電機) 63716093 シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型 DAIKO(大光電機) 1台 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
65930813 DCL-39743W 63715357 DCL-39743W DCL-39743W キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 63715357 キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 1台 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました
65930838 DCL-39744W 63715366 DCL-39744W DCL-39744W キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 63715366 キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 1台 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする