DAIKO(大光電機) DAIKO(大光電機)の 空調・電設資材 DAIKO(大光電機)の 照明器具 DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明 人感センサー付キッチンライト 人感センサー付キッチンライト 注文コード 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)AC100 仕様灯保持時間調節機能付(5・60・360秒)、ON/OFFタイプ人感センサー 材質アルミ型材 白塗装、プラスチック 白、アクリル 乳白 寸法(mm)幅95×長450×高40 質量(kg)1.5 光源寿命40000時間 容量(VA)21 明るさFL30W相当 適合ランプLED 11.6W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)950 内容量1個 注意 ※調光器併用不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DCL-39746W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65930856 DCL-39746W ¥29,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 住宅・店舗照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Fモール DNライティング 税込¥461 ¥419 バスケットへ ダクトライトx5SET 東京メタル 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K 富士メディシィエ 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ 【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K 富士メディシィエ 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ LEDマグネットコード留め DNライティング 税込¥362 ¥329 バスケットへ 【個性派デザイン】ウォールスポットライト 屋外用 富士メディシィエ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ LCプラグ DNライティング 税込¥989 ¥899 バスケットへ LEDダウンライト DNライティング 税込¥14,278 ¥12,980 APLED用延長コード DNライティング 税込¥1,088~ ¥989~ C-LED用接続コード DNライティング 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ LEDマグネット金具 DNライティング 税込¥615 ¥559 バスケットへ 100mmアルミレール DNライティング 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ LEDダウンライト DNライティング 税込¥14,278 ¥12,980 LCカバー1000 DNライティング 税込¥395 ¥359 バスケットへ 【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K 富士メディシィエ 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ダクトライトx5SET 東京メタル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K 富士メディシィエ 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ 【水中・温泉用】2m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K 富士メディシィエ 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ LEDダウンライト DNライティング 税込¥10,998 ¥9,998 LEDアルミレール DNライティング 税込¥934 ¥849 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明キッチンライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります キッチンライト ダウンライト スポットライト ブラケットライト シャンデリア ポーチライト アプローチライト スタンドライト シーリングライト ペンダントライト ポールライト 間接照明器具 浴室灯 棚下照明 住宅・店舗用照明器具アクセサリ 仮設装飾用ライト シェアする マイページ 最近見た商品