曜日別特売

シーリング

シーリング - DAIKO(大光電機)シーリング - DAIKO(大光電機)
材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1個
注意
※調光器併用不可
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
容量(VA)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65931233DCL-39920W2425LED 24W 昼白色 5000K
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65931267DCL-39921W3233LED 32W 昼白色 5000K
32,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65931258DCL-39921A3233LED 32W 温白色 3500K
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931285DCL-39922A2425LED 24W 温白色 3500K
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931294DCL-39922W2425LED 24W 昼白色 5000K
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931312DCL-39923A3233LED 32W 温白色 3500K
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931328DCL-39923W3233LED 32W 昼白色 5000K
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931224DCL-39920A2425LED 24W 温白色 3500K
27,000
取扱い終了
返品不可
65931242DCL-39920Y2425LED 24W 電球色 2700K
21,800
取扱い終了
返品不可
65931276DCL-39921Y3233LED 32W 電球色 2700K
26,800
取扱い終了
返品不可
65931303DCL-39922Y2425LED 24W 電球色 2700K
23,800
取扱い終了
返品不可
65931337DCL-39923Y3233LED 32W 電球色 2700K
28,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65931258DCL-39921A63715138DCL-39921ADCL-39921A キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 63715138キッチンライト/ベースライトDAIKO(大光電機)1台
16,900
税込18,590
注文コードが変更になりました
65931285DCL-39922A63715156DCL-39922ADCL-39922A キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 63715156キッチンライト/ベースライトDAIKO(大光電機)1台
14,900
税込16,390
注文コードが変更になりました
65931294DCL-39922W63715165DCL-39922WDCL-39922W キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 63715165キッチンライト/ベースライトDAIKO(大光電機)1台
14,900
税込16,390
注文コードが変更になりました
65931312DCL-39923A63715174DCL-39923ADCL-39923A キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 63715174キッチンライト/ベースライトDAIKO(大光電機)1台
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました
65931328DCL-39923W63715183DCL-39923WDCL-39923W キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 63715183キッチンライト/ベースライトDAIKO(大光電機)1台
21,900
税込24,090
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする