人感センサー付ダウンライト

人感センサー付ダウンライト DAIKO(大光電機)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83 内容量1個
注意
※調光器併用不可
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65933078 DDL-4496WW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
9,598
アウトレット
10,558 (税込)
当日出荷
65933087 DDL-4496YB 7.7 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933096 DDL-4496YS 7.7 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933114 DDL-4497AW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 高気密SB形人感センサー連動ON/OFFタイプ
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933148 DDL-4497WW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 高気密SB形人感センサー連動ON/OFFタイプ
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933254 DDL-4545AW 8 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 高気密SB形人感センサー連動ON/OFFタイプ
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933315 DDL-4545YW 8 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933577 DDL-4645YW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933044 DDL-4496AW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 高気密SB形人感センサー連動マルチタイプ
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933053 DDL-4496WB 7.7 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933062 DDL-4496WS 7.7 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933105 DDL-4496YW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933123 DDL-4497WB 7.7 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933132 DDL-4497WS 7.7 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933157 DDL-4497YB 7.7 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933166 DDL-4497YS 7.7 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933175 DDL-4497YW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 高気密SB形人感センサー連動ON/OFFタイプ
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933184 DDL-4498AW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深100 0.6 高気密SB形人感センサー連動ON/OFFタイプ
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933193 DDL-4498WB 7.7 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933202 DDL-4498WS 7.7 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933218 DDL-4498WW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933227 DDL-4498YB 7.7 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933236 DDL-4498YS 7.7 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933245 DDL-4498YW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933263 DDL-4545WB 8 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933272 DDL-4545WS 8 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933288 DDL-4545WW 8 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933297 DDL-4545YB 8 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933306 DDL-4545YS 8 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933324 DDL-4546AW 8 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 高気密SB形人感センサー連動マルチタイプ
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933333 DDL-4546WB 8 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933342 DDL-4546WS 8 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933358 DDL-4546WW 8 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933367 DDL-4546YB 8 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933376 DDL-4546YS 8 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933385 DDL-4546YW 8 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 0.5 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933516 DDL-4645AW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深100 0.6 高気密SB形人感センサー連動マルチタイプ
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933525 DDL-4645WB 7.7 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933534 DDL-4645WS 7.7 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933543 DDL-4645WW 7.7 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933552 DDL-4645YB 7.7 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933568 DDL-4645YS 7.7 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933586 DDL-4646AW 8 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深100 0.6 高気密SB形人感センサー連動ON/OFFタイプ
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933595 DDL-4646WB 8 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933604 DDL-4646WS 8 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933613 DDL-4646WW 8 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933622 DDL-4646YB 8 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933638 DDL-4646YS 8 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933647 DDL-4646YW 8 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴125×埋込深100 0.6 連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65933656 DDL-4647AW 8 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深100 0.6 高気密SB形人感センサー連動マルチタイプ
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65933078 DDL-4496WW 57297445 DDL-5702WW DDL-5702WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297445 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65933087 DDL-4496YB 57297461 DDL-5702YB DDL-5702YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297461 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65933096 DDL-4496YS 57297470 DDL-5702YS DDL-5702YS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297470 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65933114 DDL-4497AW 57297366 DDL-5701AW DDL-5701AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297366 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65933148 DDL-4497WW 57297375 DDL-5701WW DDL-5701WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297375 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65933254 DDL-4545AW 57297497 DDL-5703AW DDL-5703AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297497 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65933315 DDL-4545YW 57297540 DDL-5703YW DDL-5703YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297540 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65933577 DDL-4645YW 57297619 DDL-5706YW DDL-5706YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297619 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする