軒下ダウンライト

軒下ダウンライト DAIKO(大光電機) 軒下ダウンライト DAIKO(大光電機) 軒下ダウンライト DAIKO(大光電機) 軒下ダウンライト DAIKO(大光電機) 軒下ダウンライト DAIKO(大光電機) 軒下ダウンライト DAIKO(大光電機) 軒下ダウンライト DAIKO(大光電機)

定格電圧(V)AC100 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DOL-3733XB 65937628
DOL-3733XB 65937628
65937628 DOL-3733XB - 鋼板 黒塗装 径Φ165×埋込穴Φ150×埋込深167 1 ビーム球100W相当バッフルタイプ
9,800
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
DOL-4010YS 65937926
DOL-4010YS 65937926
65937926 DOL-4010YS 4.7 アルミダイカスト シルバー塗装、反射板:アルミ 黒塗装、強化ガラス 透明 径Φ168×埋込穴Φ150×埋込深149 0.7 SGI形
15,800
9,898
10,888 (税込)
6日以内出荷

返品不可
DOL-4010YW 65937935
DOL-4010YW 65937935
65937935 DOL-4010YW 4.7 アルミダイカスト 白塗装、反射板:アルミ 白塗装、強化ガラス 透明 径Φ168×埋込穴Φ150×埋込深149 0.7 SGI形
15,800
9,898
10,888 (税込)
6日以内出荷

返品不可
DOL-4074YS 65938215
DOL-4074YS 65938215
65938215 DOL-4074YS 6.1 アルミダイカスト シルバー塗装、反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)、アクリル 乳白(マット) 径Φ143×埋込穴Φ125×埋込深84 0.6 高気密SB形
17,800
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
DOL-4074YW 65938224
DOL-4074YW 65938224
65938224 DOL-4074YW 6.1 アルミダイカスト 白塗装、反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)、アクリル 乳白(マット) 径Φ143×埋込穴Φ125×埋込深84 0.6 高気密SB形
17,800
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
DOL-4461YW 65938556
DOL-4461YW 65938556
65938556 DOL-4461YW 5.6 アルミダイカスト 白塗装、アクリル 透明(シボ加工) 径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深70 0.5 COBタイプグレアレス高気密SB形
9,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
DOL-4462YW 65938574
DOL-4462YW 65938574
65938574 DOL-4462YW 5.6 アルミ 白塗装、アルミシルバー電解(鏡面)、アクリル 透明(シボ加工) 径Φ114×埋込穴Φ100×埋込深71 0.6 COBタイプグレアレス高気密SB形
13,300
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65937637 DOL-3733XW - 鋼板 白塗装 径Φ165×埋込穴Φ150×埋込深167 1 ビーム球100W相当バッフルタイプ
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65938565 DOL-4462YB 5.6 アルミ 黒塗装、アルミシルバー電解(鏡面)、アクリル 透明(シボ加工) 径Φ114×埋込穴Φ100×埋込深71 0.6 COBタイプグレアレス高気密SB形
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
65939502 DOL-4839YW 4.7 鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ116×埋込穴Φ100×埋込深125 0.5 SG
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65937917 DOL-4010YB 4.7 アルミダイカスト 黒塗装、反射板:アルミ 黒塗装、強化ガラス 透明 径Φ168×埋込穴Φ150×埋込深149 0.7 SGI形
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65938206 DOL-4074YB 6.1 アルミダイカスト 黒塗装、反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)、アクリル 乳白(マット) 径Φ143×埋込穴Φ125×埋込深84 0.6 高気密SB形
17,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65939493 DOL-4839YB 4.7 鋼板 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 径Φ116×埋込穴Φ100×埋込深125 0.5 SG
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65937637 DOL-3733XW 63712277 DOL-3733XW DOL-3733XW アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712277 アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました
65938565 DOL-4462YB 63712225 DOL-4462YBG DOL-4462YBG アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他 DAIKO(大光電機) 63712225 アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他 DAIKO(大光電機) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65939502 DOL-4839YW 63722287 DOL-4839YW DOL-4839YW ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当 DAIKO(大光電機) 63722287 ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当 DAIKO(大光電機) 1台 7,690 税込8,459 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする