人感センサー付軒下シーリングライト

人感センサー付軒下シーリングライト DAIKO(大光電機) 人感センサー付軒下シーリングライト DAIKO(大光電機)

質量(kg)1.1 演色指数(Ra)83 内容量1個
注意
※調光器併用不可
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
定格電圧(V)
容量(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DWP-37227 65949835
DWP-37227 65949835
65949835 DWP-37227 6.7 - アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 乳白消し 14 白熱灯60W相当
29,800
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
DWP-37228 65949844
DWP-37228 65949844
65949844 DWP-37228 6.7 - アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 乳白消し 14 白熱灯60W相当
29,800
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65938233 DOL-4079YB 10.1 AC100 アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 17 白熱灯80W相当
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65938242 DOL-4079YS 10.1 AC100 アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 17 白熱灯80W相当
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65938258 DOL-4079YW 10.1 - アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 17 白熱灯80W相当
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする