DAIKO(大光電機) DAIKO(大光電機)の 空調・電設資材 DAIKO(大光電機)の 照明器具 DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明 曲線取付レール 曲線取付レール 注文コード 仕様曲線取付レール 材質アルミ型材 寸法(mm)幅10×長860×高10.5 質量(kg)0.07 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DP-39100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65940945 DP-39100 ¥5,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LCプラグ DNライティング 税込¥989 ¥899 バスケットへ LED間接器具 DNライティング 税込¥25,278~ ¥22,980~ C-LED用接続コード DNライティング 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ LEDワイヤースライド金具 DNライティング 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ LED間接器具 DNライティング 税込¥14,278~ ¥12,980~ LEDアルミレール DNライティング 税込¥934 ¥849 バスケットへ Fモール DNライティング 税込¥461 ¥419 バスケットへ LEDアルミレール DNライティング 税込¥2,198~ ¥1,998~ LEDマグネットコード留め DNライティング 税込¥362 ¥329 バスケットへ LED間接器具 DNライティング 税込¥27,478~ ¥24,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥35,178~ ¥31,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥17,578~ ¥15,980~ APLED用延長コード DNライティング 税込¥1,088~ ¥989~ LED間接器具 DNライティング 税込¥25,278~ ¥22,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥25,278~ ¥22,980~ LEDマグネット金具 DNライティング 税込¥615 ¥559 バスケットへ LED間接器具 DNライティング 税込¥14,278~ ¥12,980~ LEDルーバー黒 DNライティング 税込¥549 ¥499 バスケットへ LCカバー1000 DNライティング 税込¥395 ¥359 バスケットへ LED間接器具 DNライティング 税込¥35,178~ ¥31,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明住宅・店舗用照明器具アクセサリ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります キッチンライト ダウンライト スポットライト ブラケットライト シャンデリア ポーチライト アプローチライト スタンドライト シーリングライト ペンダントライト ポールライト 間接照明器具 浴室灯 棚下照明 住宅・店舗用照明器具アクセサリ 仮設装飾用ライト シェアする マイページ 最近見た商品