床埋込灯
消費電力(W)6.1
仕様ブローイング工法・マット敷工法使用可能。
材質アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット)、強化ガラス 透明
質量(kg)1.2
径(Φmm)150
電圧(V)AC100
埋め込み深さ(mm)167
光源寿命40000時間
容量(VA)11
取付可能厚(mm)床:12~50
光束(Lm)490
埋め込み寸法(mm)埋込穴Φ125
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K
出しろ(mm)6
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
内容量1個
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672~5)。根太を避けて施工してください。床暖房、じゅうたん敷の床では使用できません。玄関土間など水のかかる怖れのある場所では使用できません。部屋の隅などの踏みつけない場所へ取付けてください。