間接照明用器具

間接照明用器具 - DAIKO(大光電機)間接照明用器具 - DAIKO(大光電機)間接照明用器具 - DAIKO(大光電機)間接照明用器具 - DAIKO(大光電機)間接照明用器具 - DAIKO(大光電機)間接照明用器具 - DAIKO(大光電機)間接照明用器具 - DAIKO(大光電機)間接照明用器具 - DAIKO(大光電機)
内容量1個
全329種類を絞り込む
消費電力(W)
定格電圧(V)
329種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
定格電圧(V)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65947333DSY-4507FW17-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)1.5
29,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65947342DSY-4508FW26-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)2.2
36,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65947358DSY-4509FW34-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)2.9
39,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
65947367DSY-4510FW43-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)3.7
43,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65947385DSY-4515FW34-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)2.9
44,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65947997DSY-4548FW22-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)1.6
28,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65948112DSY-4565FW17-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)1.5
23,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948128DSY-4566FW25-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)2.2
32,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948137DSY-4567FW33-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)2.8
37,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948146DSY-4568FW43-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)3.6
42,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948365DSY-4635AT10.5-AC100アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白0.8
23,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948374DSY-4635WT10.5-AC100アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白0.8
23,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948383DSY-4635YT10.5-AC100アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白0.8
23,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948392DSY-4636AT15-AC100アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白1
28,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948408DSY-4636WT15-AC100アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白1
28,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948426DSY-4637AT19-AC100アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白1.3
31,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948435DSY-4637WT19-AC100アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白1.3
31,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948453DSY-4638AT25-AC100アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白1.6
35,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948462DSY-4638WT25-AC100アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白1.6
35,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948478DSY-4638YT25-AC100アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白1.6
35,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65948925DSY-4884WW4.2-AC100/200アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット)0.4
13,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
65948968DSY-4885YW8.4-AC100/200アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット)0.7
16,500
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
65948986DSY-4886WW12.5-AC100/200アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット)1.1
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65949047DSY-4888WW20-AC100/200アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット)1.8
23,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65946484DSY-4047AT5-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.3
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946502DSY-4047YT5-AC100アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット)0.3
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946518DSY-4048AT8.5-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946527DSY-4048WT8.5-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946536DSY-4048YT8.5-AC100アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット)0.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946545DSY-4049AT13.5-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.7
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946554DSY-4049WT13.5-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.7
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946563DSY-4049YT13.5-AC100アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット)0.7
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946572DSY-4050AT17-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.9
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946588DSY-4050WT17-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.9
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946597DSY-4050YT17-AC100アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット)0.9
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946728DSY-4390AW10-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.5
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946755DSY-4390WW10-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.5
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946764DSY-4390YB10-AC100アルミ型材 黒アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.5
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946773DSY-4390YW10-AC100アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット)0.5
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946782DSY-4391AW17-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.8
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946816DSY-4391WW17-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.8
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946825DSY-4391YB17-AC100アルミ型材 黒アルマイト 、アクリル 乳白(マット)0.8
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946834DSY-4391YW17-AC100アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット)0.8
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946843DSY-4392AW25-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)1.1
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946877DSY-4392WW25-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)1.1
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946886DSY-4392YB25-AC100アルミ型材 黒アルマイト 、アクリル 乳白(マット)1.1
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946895DSY-4392YW25-AC100アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット)1.1
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946904DSY-4393AW33-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)1.5
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946938DSY-4393WW33-AC100アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)1.5
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946947DSY-4393YB33-AC100アルミ型材 黒アルマイト 、アクリル 乳白(マット)1.5
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65946484DSY-4047AT12308934DSY-5468AWGDSY-4047AT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12308934LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946502DSY-4047YT12308959DSY-5468YWGDSY-4047YT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12308959LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946518DSY-4048AT12308968DSY-5469AWGDSY-4048AT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12308968LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946527DSY-4048WT12308977DSY-5469WWGDSY-4048WT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12308977LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946536DSY-4048YT12308986DSY-5469YWGDSY-4048YT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12308986LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946545DSY-4049AT12308995DSY-5470AWGDSY-4049AT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12308995LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946554DSY-4049WT12309004DSY-5470WWGDSY-4049WT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12309004LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946563DSY-4049YT12309020DSY-5470YWGDSY-4049YT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12309020LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946572DSY-4050AT12309029DSY-5471AWGDSY-4050AT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12309029LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
16,900
税込18,590
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946588DSY-4050WT12309038DSY-5471WWGDSY-4050WT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12309038LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
16,900
税込18,590
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946597DSY-4050YT12309047DSY-5471YWGDSY-4050YT LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12309047LEDシステムライトDAIKO(大光電機)1台
16,900
税込18,590
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946728DSY-4390AW57289989DSY-4390AWGEDSY-4390AW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57289989LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946755DSY-4390WW57289998DSY-4390WWGEDSY-4390WW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57289998LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946764DSY-4390YB57290007DSY-4390YBGEDSY-4390YB LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290007LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946773DSY-4390YW57290016DSY-4390YWGEDSY-4390YW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290016LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946782DSY-4391AW57290025DSY-4391AWGEDSY-4391AW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290025LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946816DSY-4391WW57290041DSY-4391WWGEDSY-4391WW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290041LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946825DSY-4391YB57290050DSY-4391YBGEDSY-4391YB LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290050LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946834DSY-4391YW57290059DSY-4391YWGEDSY-4391YW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290059LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946843DSY-4392AW57290068DSY-4392AWGEDSY-4392AW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290068LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946877DSY-4392WW57290077DSY-4392WWGEDSY-4392WW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290077LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946886DSY-4392YB57290086DSY-4392YBGEDSY-4392YB LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290086LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946895DSY-4392YW57290095DSY-4392YWGEDSY-4392YW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290095LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946904DSY-4393AW57290111DSY-4393AWGEDSY-4393AW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290111LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946938DSY-4393WW57290120DSY-4393WWGEDSY-4393WW LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290120LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65946947DSY-4393YB57290129DSY-4393YBGEDSY-4393YB LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290129LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする