DAIKO(大光電機)
アウトドアアプローチ灯
仕様
キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付
材質
ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白
長さ(mm)
125
幅(mm)
125
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
180
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.1
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
光束(Lm)
580
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65949625
DWP-36929
¥
38,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください