アウトドアローポール

アウトドアローポール - DAIKO(大光電機)アウトドアローポール - DAIKO(大光電機)
光源寿命40000時間内容量1個
注意
※調光器併用不可
全39種類を絞り込む
寸法(mm)
39種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
寸法(mm)
質量(kg)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65950964DWP-38636Y4.9アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装、ガラス 乳白径Φ100×高685×埋込深30039
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65950973DWP-38637Y4.9アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装、ガラス 乳白径Φ100×高985×埋込深3003.59
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65949905DWP-372568アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装、ガラス 消し幅70×長110×高600×埋込深3001.713
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65950912DWP-38631Y4.9アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ100×高685×埋込深30039
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65950937DWP-38633Y4.9アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ100×高985×埋込深3003.59
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65951034DWP-38643Y4.9アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ100×高685×埋込深30039
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65951052DWP-38645Y4.9アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ100×高985×埋込深3003.59
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65949634DWP-371284.9アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)径□125×高600×埋込深3003.79
29,800
取扱い終了
返品不可
65949643DWP-371294.9アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)径□125×高900×埋込深3004.59
32,800
取扱い終了
返品不可
65949695DWP-371596.5アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス シルバー塗装、アルミ 黒塗装、アクリル 透明径Φ65×高635×埋込深3001.511
32,800
取扱い終了
返品不可
65949914DWP-372578アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装、ガラス 消し幅70×長110×高265×埋込深3001.713
24,800
取扱い終了
返品不可
65950088DWP-377114.9アルミダイカスト・アルミ管 黒塗装、ガラス 乳白径Φ135×高705×埋込深3002.99
34,800
取扱い終了
返品不可
65950097DWP-377124.9アルミダイカスト・アルミ管 黒塗装、ガラス 乳白径Φ135×高1005×埋込深3003.69
35,800
取扱い終了
返品不可
65950264DWP-379333.7アルミダイカスト・ステンレス管・鋼板 黒塗装、アクリル 乳白(マット)幅120×長165×高460×埋込深2001.57
25,800
取扱い終了
返品不可
65951138DWP-38680Y6.5アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス ウォームシルバー塗装、アルミ 黒塗装、アクリル 透明径Φ65×高635×埋込深3001.511
32,800
取扱い終了
返品不可
65951497DWP-39168Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材 白塗装、ガラス 透明径Φ115×高570×埋込深3002.37
38,800
取扱い終了
返品不可
65951506DWP-39169Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材 ラスティーブラウンレザートーン塗装、ガラス 透明径Φ115×高570×埋込深3002.37
38,800
取扱い終了
返品不可
65951515DWP-39170Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 透明径Φ115×高570×埋込深3002.37
38,800
取扱い終了
返品不可
65951524DWP-39171Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材 白塗装、ガラス 透明径Φ115×高820×埋込深3003.17
39,800
取扱い終了
返品不可
65951533DWP-39172Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材 ラスティーブラウンレザートーン塗装、ガラス 透明径Φ115×高820×埋込深3003.17
39,800
取扱い終了
返品不可
65951542DWP-39173Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 透明径Φ115×高820×埋込深3003.17
39,800
取扱い終了
返品不可
65951917DWP-39628W4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装、ガラス 乳白径Φ90×高410×埋込深3001.97
29,000
取扱い終了
返品不可
65951926DWP-39628Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装、ガラス 乳白径Φ90×高410×埋込深3001.97
29,000
取扱い終了
返品不可
65951935DWP-39629W4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高410×埋込深3001.97
29,000
取扱い終了
返品不可
65951944DWP-39629Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高410×埋込深3001.97
29,000
取扱い終了
返品不可
65951953DWP-39630W4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高410×埋込深3001.97
29,000
取扱い終了
返品不可
65951962DWP-39630Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高410×埋込深3001.97
29,000
取扱い終了
返品不可
65951978DWP-39631W4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装、ガラス 乳白径Φ90×高610×埋込深3002.17
33,000
取扱い終了
返品不可
65951987DWP-39631Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装、ガラス 乳白径Φ90×高610×埋込深3002.17
35,500
取扱い終了
返品不可
65951996DWP-39632W4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高610×埋込深3002.17
33,000
取扱い終了
返品不可
65952005DWP-39632Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高610×埋込深3002.17
35,500
取扱い終了
返品不可
65952014DWP-39633W4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高610×埋込深3002.17
33,000
取扱い終了
返品不可
65952023DWP-39633Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高610×埋込深3002.17
33,000
取扱い終了
返品不可
65952032DWP-39634W4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装、ガラス 乳白径Φ90×高910×埋込深3002.67
35,000
取扱い終了
返品不可
65952048DWP-39634Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装、ガラス 乳白径Φ90×高910×埋込深3002.67
35,000
取扱い終了
返品不可
65952057DWP-39635W4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高910×埋込深3002.67
35,000
取扱い終了
返品不可
65952066DWP-39635Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高910×埋込深3002.67
37,500
取扱い終了
返品不可
65952075DWP-39636W4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高910×埋込深3002.67
35,000
取扱い終了
返品不可
65952084DWP-39636Y4.7アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ90×高910×埋込深3002.67
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65949905DWP-3725663711963DWP-40790YDWP-37256 アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機) 63711963アウトドアライト/ポールDAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65950912DWP-38631Y63712015DWP-38631YDWP-38631Y アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712015アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
65950937DWP-38633Y63712024DWP-38633YDWP-38633Y アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712024アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
65951034DWP-38643Y63712058DWP-38643YDWP-38643Y アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712058アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
65951052DWP-38645Y63712067DWP-38645YDWP-38645Y アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712067アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする