 | 65949722 | DWP-37170 | 1個 | 4.7 | アクリル 乳白(シボ加工) | 0.3 | 7 | 白熱灯60W相当 | | |
|
 | 65950456 | DWP-38377Y | 1個 | 4.7 | プラスチック 黒塗装、アクリル 乳白(シボ加工) | 0.5 | 7 | 白熱灯60W相当 | | ¥18,800 | ¥11,900 | ¥13,090(税込) |
| |
|
 | 81365429 | DWP-38379Y | 1台 | 4.2 | - | - | - | - | | |
|
| 65949704 | DWP-37164 | 1個 | 6.5 | アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装) | 1.2 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | 代替品有 |
| 65949713 | DWP-37167 | 1個 | 6.5 | アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装) | 1.7 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | 代替品有 |
| 65949738 | DWP-37172 | 1個 | 6.1 | アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) | 0.7 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | 代替品有 |
| 65949747 | DWP-37173 | 1個 | 6.1 | アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) | 0.7 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | 代替品有 |
| 65949756 | DWP-37174 | 1個 | 6.1 | アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) | 0.7 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | 代替品有 |
| 65949765 | DWP-37181 | 1個 | 6.1 | アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し | 1.5 | 11 | 白熱灯100W相当 | | | 代替品有 |
| 65949774 | DWP-37182 | 1個 | 6.1 | アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し | 1.5 | 11 | 白熱灯100W相当 | | | 代替品有 |
| 65950237 | DWP-37870 | 1個 | 4.7 | アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装) | 1.5 | 7 | 白熱灯60W相当 | | | 代替品有 |
| 65950465 | DWP-38379Y | 1個 | 4.7 | プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工) | 0.5 | 7 | 白熱灯60W相当 | | | 代替品有 |
| 65949783 | DWP-37189 | 1個 | 4.7 | アルミダイカスト 黒塗装、鋼板 オフホワイト塗装、アクリル 乳白(マット) | 0.7 | 7 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65949792 | DWP-37190 | 1個 | 4.7 | アルミダイカスト シルバー塗装、鋼板 オフホワイト塗装、アクリル 乳白(マット) | 0.7 | 7 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65949808 | DWP-37202 | 1個 | 4.7 | アルミ 白塗装、ガラス 消し(一部透明・リブ入) | 1 | 7 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65949817 | DWP-37225 | 1個 | 6.1 | アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 乳白消し | 0.9 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65949826 | DWP-37226 | 1個 | 6.1 | アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 乳白消し | 0.9 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65949923 | DWP-37259 | 1個 | 4.9 | アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 乳白 | 1.2 | 9 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65949948 | DWP-37267 | 1個 | 6.7 | プラスチック 黒、アクリル 乳白 | 0.7 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950063 | DWP-37674 | 1個 | 6.7 | プラスチック 黒塗装、アクリル 透明(マット)・乳白(マット) | 0.8 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950072 | DWP-37675 | 1個 | 6.7 | プラスチック シルバー塗装、アクリル 透明(マット)・乳白(マット) | 0.8 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950115 | DWP-37780 | 1個 | 4.7 | アルミ 白塗装、ガラス 透明(内面白塗装) | 1 | 7 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950142 | DWP-37785 | 1個 | 6.7 | アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し(内面白塗装) | 1 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950167 | DWP-37842 | 1個 | 6.1 | プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工) | 0.7 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950176 | DWP-37843 | 1個 | 6.1 | プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工) | 0.7 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950185 | DWP-37845 | 1個 | 6.1 | プラスチック ダークブラウン(木目調)、アクリル 乳白(シボ加工) | 0.7 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950228 | DWP-37869 | 1個 | 4.7 | アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装) | 1.5 | 7 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950246 | DWP-37871 | 1個 | 4.9 | アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装) | 2.1 | 9 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950255 | DWP-37872 | 1個 | 4.9 | アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装) | 2.1 | 9 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950273 | DWP-37945 | 1個 | 4.9 | プラスチック 黒、アクリル 乳白 | 0.8 | 9 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950282 | DWP-37946 | 1個 | 4.4 | プラスチック 黒、アクリル 乳白 | 0.8 | 8 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950352 | DWP-38203Y | 1個 | 4.7 | アルミダイカスト・鋼管 ダークブラウンアンティーク色塗装、ガラス アンバー色塗装 | 2.4 | 7 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950377 | DWP-38346Y | 1個 | 6.1 | アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装) | 1.8 | 11 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950447 | DWP-38375Y | 1個 | 4.7 | プラスチック 白塗装、アクリル 乳白(シボ加工) | 0.5 | 7 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950474 | DWP-38381Y | 1個 | 4.7 | プラスチック ウォームシルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工) | 0.5 | 7 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 65950526 | DWP-38391Y | 1個 | 6.4 | アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装、ガラス 透明(泡入) | 1.4 | 11 | 白熱灯40W相当 | | | |
| 65950544 | DWP-38393Y | 1個 | 6.4 | アルミダイカスト・鋼管 ラスティーブラウン塗装、ガラス アンバー(ヒビ入) | 1.4 | 11 | 白熱灯40W相当 | | | |
| 65950562 | DWP-38402Y | 1個 | 8 | 鋼板 ダークブラウンアンティーク色塗装、ガラス 透明(泡入) | 1.9 | 13 | 白熱灯60W相当 | | | |
| 81363810 | DWP-37849 | 1台 | 6.8 | - | - | - | - | | | |
| 81364169 | DWP-37847 | 1台 | 6.8 | - | - | - | - | | | |