曜日別特売

人感センサー付アウトドアローポール

人感センサー付アウトドアローポール - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100消費電力(W)5.6光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)390明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※調光器併用不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65950982DWP-38638Yアルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装、ガラス 乳白径Φ100×高1110×埋込深3003.5
48,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65950903DWP-38630Yアルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ140×高3403.1
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65951025DWP-38642Yアルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ140×高3403.1
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65951068DWP-38646Yアルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ100×高1110×埋込深3003.5
42,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65951795DWP-39592Yアルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装、ガラス 乳白径Φ100×高810×埋込深3003.3
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65951804DWP-39593Yアルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ100×高810×埋込深3003.3
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65951813DWP-39594Yアルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白径Φ100×高810×埋込深3003.3
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65950946DWP-38634Yアルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 乳白径Φ100×高1110×埋込深3003.5
48,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65950903DWP-38630Y63714745DWP-38630YDWP-38630Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63714745アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
65951025DWP-38642Y63714779DWP-38642YDWP-38642Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63714779アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
65951068DWP-38646Y63714788DWP-38646YDWP-38646Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63714788アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
65951795DWP-39592Y63714797DWP-39592YDWP-39592Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63714797アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
65951804DWP-39593Y63714806DWP-39593YDWP-39593Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63714806アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
65951813DWP-39594Y63714815DWP-39594YDWP-39594Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63714815アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする