錦産業
グランドカーボンS
(1件のレビュー)
主な適合車種
軽自動車:タント、N-BOX、ハスラーなど
コンパクトカー:デミオ、アクセラ、フィットなど
ミニバン SUV:CX-3、セレナなど
材質
PU・PVC混合、内側:T.P.E
サイズ
S
適合寸法(cm)
36.5~37.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61999342
GC-5941
ブラック/ブラック
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61999376
GC-5942
ブラック/レッド
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください