オーシカ
鹿印ピーアイボンド用架橋剤
接着性を高め、耐熱性・耐水性を付与してくれます。
主成分
イソシアネート化合物
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
特性
耐熱性、耐水性
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091636
H-30
1箱(20kg)
常温硬化(無溶剤) 高性能タイプ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62091645
H-50
1箱(20kg)
常温硬化(無溶剤) 5340S/W用
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
84942122
H-50
1缶(3kg)
常温硬化(無溶剤) 5340S/W用
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
62091627
H-3M
1箱(18kg)
常温硬化(無溶剤)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください