オーシカ
シンコーボンド
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途
家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分50%)
特性
耐熱性
タイプ
エマルジョン形(無溶剤)
配合
不要
主成分
酢酸ビニル樹脂
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091785
66K
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください