オーシカ
オーシカダイン
多種の材料に密着できる速乾タイプの接着剤です。耐熱性にも優れています。スプレータイプ。
用途
家具・木工・フラッシュ
タイプ
溶剤含有
配合
不要
主成分
合成ゴム
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(14kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091916
10038NT
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください