オーシカ
ディアムッシュ
ホルムアルデヒドと科学的に反応し、再リリースしづらいホルムアルデヒドキャッチャー剤です。
用途
合板塗布用 標準品
タイプ
水溶性(無溶剤)
配合
不要
主成分
ヒドラジド化合物
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092004
FC-5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください