室内環境指標計
夏は熱中症計、冬は風邪指標計として1年中使用できる環境指標計。5段階のブザーとライトで危険性をお知らせします。壁掛けでも見やすい大きな表示が魅力。10分おきに自動計測してくれる見守り機能付きです。実用新案登録済(第3157604号)。日本気象協会監修製品
用途道路工事、建設現場、工場内、室内作業現場などでの熱中症を予防
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約364
電源単3アルカリ電池2個(付属)
機能温度計、湿度計、熱中症指標表示、コンコン指標表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×33×207
内容量1個