デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ

デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ - シンワ測定
(1件のレビュー)

見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。
細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。
液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。
コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。

材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス質量(g)98(電池含む)電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個最小表示(分解能)1μS/cm本体寸法(mm)Φ40×185精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃温度補償あり(自動)測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率)液温測定範囲(℃)0~60オートパワーオフ約5分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207041772976
18,120
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】デジタル土壌導電率(EC)計Ⅱ
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62070417
2019-08-13
用途: 土壌測定
建設業・工事業

校正の説明文について。
この説明文では、校正値を常に1413にすると解釈されます。
今回使用した貴社推奨校正液1413は、温度変化(液温?)と
校正液値変化の関係ラベルがボトルに張っています。
どの方法で補正作業をしたらよろしいですか?

MonotaROからの回答

ご相談、お問い合わせにつきましては、申し訳ございませんが、専用の窓口まで、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする