曜日別特売

Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set

Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set - KYO-EIKics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set - KYO-EIKics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set - KYO-EIKics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set - KYO-EIKics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set - KYO-EIKics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set - KYO-EIKics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set - KYO-EIKics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set - KYO-EI
(2件のレビュー)

ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。
また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。

材質A7075-T6全長(mm)25質量(g)14有効ねじ(mm)22内容量1セット(16個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62092397KIL16BブロンズM12×P1.5
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092406KIL16EライトグリーンM12×P1.5
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092415KIL16GガンメタM12×P1.5
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092424KIL16IピンクM12×P1.5
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092433KIL16KブラックM12×P1.5
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092442KIL16LライトブルーM12×P1.5
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092458KIL16OイエローゴールドM12×P1.5
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092467KIL16PパープルM12×P1.5
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092476KIL16RレッドM12×P1.5
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092485KIL16UブルーM12×P1.5
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092503KIL36BブロンズM12×P1.25
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092512KIL36EライトグリーンM12×P1.25
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092528KIL36GガンメタM12×P1.25
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092537KIL36IピンクM12×P1.25
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092546KIL36KブラックM12×P1.25
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092555KIL36LライトブルーM12×P1.25
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092564KIL36OイエローゴールドM12×P1.25
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092573KIL36PパープルM12×P1.25
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092582KIL36RレッドM12×P1.25
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092598KIL36UブルーM12×P1.25
11,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62092388KIL16AゴールドM12×P1.5
8,000
取扱い終了
62092494KIL36AゴールドM12×P1.25
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62092546
2022-06-10
用途: 軽に使用

軽のホイルナットとして購入しました。確かに軽くなり良いと思います。後は耐久性がどうかですね!

対象商品 : 62092485
2019-01-07
用途: ホイールとのカラーマッチのために交換

締め付け感も問題なく、トルクをしっかりかけられます。
色味も落ち着いたブルー。
ですがやはり塗装が薄いために、数回付け直すと角の塗装が落ち始めます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする