曜日別特売

Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズM12×P1.25
色パープル
内容量1セット(16個)注文コード62092573品番KIL36P
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。
また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。

色
パープル
サイズ
M12×P1.25
材質
A7075-T6
全長(mm)
25
質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62092546
2022-06-10
用途: 軽に使用

軽のホイルナットとして購入しました。確かに軽くなり良いと思います。後は耐久性がどうかですね!

対象商品 : 62092485
2019-01-07
用途: ホイールとのカラーマッチのために交換

締め付け感も問題なく、トルクをしっかりかけられます。
色味も落ち着いたブルー。
ですがやはり塗装が薄いために、数回付け直すと角の塗装が落ち始めます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする