接着剤メタルボンダースモールキット

接着剤メタルボンダースモールキット - 3M(スリーエム)
トラスコ品番859-0025セット内容メタンボンダー接着剤(2本)、専用ガン(1個)、専用ミキシングノズル(4本)1セット灰色タイプアクリル系2液混合型可使時間(分)7危険等級保管環境室温保管(冷蔵庫不要)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性発現時間(初期強度)24分内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62092354DP8407NS-SMALL-KIT
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする