ダイセム ボトルオープナー

ダイセム ボトルオープナー アビリティーズ・ケアネット

手の力が弱い方も開閉が楽になります。
柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。

仕様抗菌 材質PVC 質量(g)100 直径(Φcm)オープナー:11.6 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)フタ:15~80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62102075 K50200
1,200
959
アウトレット
1,055 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする