ダイセム キャップオープナー
ペットボトルなどの小さなキャップを楽に開けます。
開けにくい小さなサイズのキャップを回すときに便利な滑り止め素材でできたオープナーです。
携帯にも便利な小型サイズ。指先の力が入りにくいときは手のひらを使ってキャップを回します。
仕様抗菌
材質PVC
質量(g)15
直径(Φcm)6.1
耐熱温度(℃)50
適合径(Φmm)キャップ:40
内容量1個
ペットボトルなどの小さなキャップを楽に開けます。
開けにくい小さなサイズのキャップを回すときに便利な滑り止め素材でできたオープナーです。
携帯にも便利な小型サイズ。指先の力が入りにくいときは手のひらを使ってキャップを回します。